Cirkularni rezkar 18

Št. art.: 217252 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ploščico tip P16
minimalni ⌀ vrtanja D 14 mm - 22 mm
Material rezkarjev Karbidna trdina
Držalo DIN 6535 HB
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Notranji ⌀ d1 9 mm
maksimalna globina rezanja Smaks 6,5 mm
Prevesna dolžina L1 25 mm
Celotna dolžina Lcelotna 71,5 mm
⌀ držala Ds h6 12 mm
Izvedba držala Weldon
Garnitura vpenjalnih vijakov 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Globine navoja 21 mm
Vrsta izdelka Cirkularni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217252 18
EAN/GTIN 4045197216526

Opis

Opomba:

Dejanska globina zareza Smax se izračuna na naslednji način: (D-d1)/2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico