Rezkar za posnemanje robov HSI Softcut® 45° z izvrtino, za obračalne rezalne ploščice SO..

Št. art.: 214851 53,9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Delitev rezil: neenakomeren
  • Notranje hlajenje: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

primerna obračalna rezalna ploščica SO.T 120504 PDER
Serija Softcut®
Oblika držala z izvrtino
Delitev rezil neenakomeren
Notranje hlajenje da
Zamenjava orodja PowerCard
efektivno število rezil Zef 3
Število rezalnih obračalnih ploščic 9
Celotna dolžina Lcelotna 65 mm
minimalni ⌀ D 53,9 mm
maksimalni ⌀ D1 85 mm
dosegljiva dolžina posnetja l 22 mm
dosegljiva višina posnetja h 15 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 214851 53,9
EAN/GTIN 4062406359706
Številka proizvajalca 214851 53,9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Primerno za posnemanje robov naprej in nazaj.

Opomba:

Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. 211750 vel. 3,0 z rezilom art. 674252 vel. 15IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse