Rezkar za velika podajanja Power Q Double s cilindričnim držalom, za obračalne rezalne ploščice XOMU, ⌀ D/število rezil Z: 25/2mm

Št. art.: 213002 25/2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Uporaba za rezkanje: Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Notranje hlajenje: da
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Q
⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 2
Oblika držala Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
Notranje hlajenje da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 15 mm
Prevesna dolžina L1 70 mm
Celotna dolžina Lcelotna 150 mm
⌀ držala Ds h6 25 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 40 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1,2 mm
Kot rampe αmaks 2,74 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 12,55 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XOMU094812
Nastavitveni kot κ 15 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 213002 25/2
EAN/GTIN 4062406266431
Številka proizvajalca 213002 25/2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sistem orodja z izjemno stabilnim ležiščem obračalne ploščice za procesno varno delo. Geometrije orodja za manjšo silo rezanja bistveno pripomorejo k razbremenitvi glavnega vretena.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 7 (10IP; 2,8 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,8 s steblom art. 674252 vel. 10IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Power Q" Poglej vse