Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Mini 20/3L mm

Št. art.: 213054 20/3L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Q
⌀ rezila DC 20 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala Cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D3 14 mm
Prevesna dolžina L1 80 mm
Celotna dolžina Lcelotna 160 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 34 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 38 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ap 1 mm
Kot rampe αmaks 1,62 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 12,4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica ANGX10T308ZE.R
Nastavitveni kot κ 20 stopinj
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 213054 20/3L
EAN/GTIN 4062406566449

Opis

Izvedba:

Rezkalni sistem za velika podajanja za manjše premere obdelave in večje globine uporabe. Zelo učinkovit zaradi velikega števila rezil.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Opomba:

GARANT momentni izvijač TQ Art. 211750 Vel. 1,2 z rezilom Art. 674252 Vel. 7IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "Power Q" Poglej vse
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico