{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | XDMT120516ZDSR | |
| Tip | ST900 | |
| Zvrst | HB4020 | |
| Rezalni material | HM | |
| priporočena globina rezanja ap maks | 1,5 mm | |
| maksimalna globina rezanja ap maks | 2 mm | |
| Radij za programiranje pri ap maks | 3 mm | |
| Podajanje fz na zob | 1,2 mm | |
| Debelina ploščice S | 5.56 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
| Radij rezila | 1,6 mm | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 212887 ST900 | |
| EAN/GTIN | 4045197943170 | |
| Številka proizvajalca | 212887 ST900 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |