Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDMT120516ZDSR, pro frézy pro vysoké posuvy, HB4020

Artiklové číslo: 212887 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    451,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    375,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
856 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDMT120516ZDSR
Typ ST900
Řezný materiál HB4020
Řezný materiál TK
Doporučená hloubka řezu ap max 1,5 mm
Maximální hloubka řezu ap max 2 mm
Rádius pro programování u apmax 3 mm
Posuv fz na zub 1,2 mm
Tloušťka destiček S 5.56 mm
Počet výměn/řezání 3
Rohový rádius 1,6 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212887 ST900
EAN / GTIN 4045197943170
Číslo výrobce 212887 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
330
Ocel < 750 N/mm²
P
280
Ocel < 900 N/mm
P
240
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5...1×D / ap max