Plăcuță amovibilă pentru frezare XDMT120516ZDSR, pentru freză de avans mare, HB4020

Cod articol: 212887 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,83 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    14,86 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
856 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDMT120516ZDSR
Tip ST900
Categorie HB4020
Materialul sculei Carbura
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 1,5 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 2 mm
Rază de programare la ap max 3 mm
Avans fz per dinte 1,2 mm
Grosimea plăcuţei S 5.56 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Rază la colţ 1,6 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 212887 ST900
EAN / GTIN 4045197943170
Număr producător 212887 ST900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
330
Oţel < 750 N/mm²
P
280
Oţel < 900 N/mm²
P
240
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D / ap max