Keičiama frezavimo plokštelė XDMT120516ZDSR, greitaeigės frezos, HB4020

Prekės Nr.: 212887 ST900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,94 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,45 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
866 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDMT120516ZDSR
Tipas ST900
Rūšis HB4020
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 1,5 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 2 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 3 mm
Pastūma fz per dantį 1,2 mm
Plokštelės storis S 5.56 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Kampo spindulys 1,6 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212887 ST900
EAN / GTIN 4045197943170
Gamintojo numeris 212887 ST900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
330
Plienas <750 N/mm²
P
280
Plienas <900 N/mm²
P
240
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap max