XDMT120516ZDSR ST900

Artikl br.: 212887 ST900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,37 € / Piece
  • od 10 Piece
    17,81 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.320 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDMT120516ZDSR
Tip ST900
Vrsta HB4020
Rezni materijal HM
preporučena dubina reza ap maks. 1,5 mm
maksimalna dubina reza ap maks 2 mm
Programirani radijus pri ap maks 3 mm
Posmak fz po zubu 1,2 mm
Debljina pločica S 5.56 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Kutni radijus 1,6 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212887 ST900
EAN / GTIN 4045197943170

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
330
Čelik < 750 N/mm²
P
280
Čelik < 900 N/mm²
P
240
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti ae = 0,5...1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata