XDMT090416ZDSR INOX

Št. art.: 212879 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,18 € / kos
  • od 10 kos
    15,15 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
947 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDMT090416ZDSR
Tip INOX
Zvrst HB4130
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 1,1 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1,5 mm
Radij za programiranje pri ap maks 3 mm
Podajanje fz na zob 1,1 mm
Debelina ploščice S 4.76 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Radij rezila 1,6 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212879 INOX
EAN/GTIN 4045197943149

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja