XOMT060310ZZSR ST1400

Št. art.: 212824 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,90 € / kos
  • od 10 kos
    13,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.053 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XOMT060310ZZSR
Tip ST1400
Zvrst HB4030
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 1 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1 mm
Radij za programiranje pri ap maks 2 mm
Podajanje fz na zob 0,8 mm
Debelina ploščice S 3.18 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Radij rezila 1 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212824 ST1400
EAN/GTIN 4045197942562

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
240
Jeklo < 1400 N/mm
P
220
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja