XOMT060310ZZSR ST1400

Prekės Nr.: 212824 ST1400

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,90 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    13,25 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 053 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XOMT060310ZZSR
Tipas ST1400
Kietlydinys HB4030
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 1 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 2 mm
Pastūma fz per dantį 0,8 mm
Plokštelės storis S 3.18 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Kampo spindulys 1 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 212824 ST1400
EAN / GTIN 4045197942562

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
240
Plienas <1400 N/mm²
P
220
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,5...1×D / ap max

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai