• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Plaquette de fraisage XOMT060310ZZSR, pour fraises grande avance, HB4030, Type: ST1400

Réf.: 212824 ST1400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,92 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    12,44 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XOMT060310ZZSR
Type ST1400
Nuance HB4030
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 1 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Rayon de programmation pour ap max 2 mm
Avance fz par dent 0,8 mm
Epaisseur plaquette S 3.18 mm
Nombre de changements/dents 3
Rayon d'angle 1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 212824 ST1400
EAN / GTIN 4045197942562
Réf. fabricant 212824 ST1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
240
Acier < 1400 N/mm²
P
220
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous