• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Van alternatíva erre a termékre

Marólapka XOMT060310ZZSR, nagy előtolású maróhoz, HB4030, Típus: ST1400

Cikkszám: 212824 ST1400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,91 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,59 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XOMT060310ZZSR
Típus ST1400
Típus HB4030
Szerszámanyag HM
Ajánlott fogásmélység ap max 1 mm
Maximális fogásmélység ap max 1 mm
Programozási rádiusz ha ap max 2 mm
Előtolás fz / fog 0,8 mm
Lapvastagság S 3.18 mm
Cserék / élek száma 3
Sarokrádiusz 1 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 212824 ST1400
EAN / GTIN 4045197942562
Gyártó száma 212824 ST1400
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
240
Acél < 1400 N/mm²
P
220
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5...1×D / ap max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek