• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Fräs-vändskär XOMT060310ZZSR, för högmatningsfräsar, HB4030, Typ: ST1400

Art-nr.: 212824 ST1400

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XOMT060310ZZSR
Typ ST1400
Sort HB4030
Skärmaterial VHM
Rekommenderat skärdjup ap max 1 mm
maximalt sågdjup ap max 1 mm
Programmeringsradie vid ap max 2 mm
Matning fz per tand 0,8 mm
Vändskärstjocklek S 3.18 mm
Antal byten/skär 3
Hörnradie 1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212824 ST1400
EAN/GTIN 4045197942562
Tillverkarens nummer 212824 ST1400
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
240
Stål < 1400 N/mm²
P
220
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max