Četrtkrožni rezkarji VHM, za prednjo in zadnjo stran, TiAlN, Radij r: 0,2mm

Št. art.: 208170 0,2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Radij r (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca radija konture: ±0,05
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Radij r 0,2 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca radija konture ±0,05
Število zob Z 4
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×r pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Majhen ⌀ D3 7,6 mm
Velik ⌀ D2 8 mm
L2 +0,5 2 mm
Dolžina rezil Lc 0,2 mm
Celotna dolžina L 100 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Radiusno rezkanje naprej in nazaj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,01 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stebelni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 208170 0,2
EAN/GTIN 4045197198389
Številka proizvajalca 208170 0,2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
115
Al > 10% Si
N
70
Jeklo < 500 N/mm
P
65
Jeklo < 750 N/mm
P
65
Jeklo < 900 N/mm
P
40
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Ekstra dolgo držalo.
Dvojno brušena glava s 4-kotnim profilom.
Toleranca:
velikost = radij r ± 0,05 mm.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka robov s konturo v smeri naprej in nazaj.