• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

TK obousměrná rádiusová fréza čtvrtkruhová, TiAlN, Rádius r: 0,2mm

Artiklové číslo: 208170 0,2

  • 1,00 CZK / ks

Vyberte variantu a množství

Rádius r (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fréza odjehlovací přední/zpětná
Povlak TiAlN
Poloměr R 0,2 mm
Průměr břitu Dc 8 mm
Celková délka L 100 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 0,2 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Tolerance kontury rádiusu ±0,05
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,01 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 0,2 mm
Mokré maximální vhodný
Eingriffsbreite max. ae 0,5×r
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600105
Formulář záznamu Hladký dřík
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 90 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Vor- und Rückwärts-Viertelkreisfräser
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Počet upínacích drážek 4
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 42 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Barevný kroužek Bez
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 208170 0,2
EAN / GTIN 4045197198389
Číslo výrobce 208170 0,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
115
Al > 10% Si
N
70
Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
65
Ocel < 900 N/mm
P
40
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Extra dlouhá stopka.
Oboustranně broušená hlava s čtvrtkruhovým rádiusovým profilem.
Tolerance:
Velikost = rádius r ±0,05 mm.

Použití:

Pro obousměrné odjehlování hran s konturami.