• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Fraise 1/4 de cercle carbure monobloc en plongeant et en tirant, TiAlN, Rayon r: 0,2mm

Réf.: 208170 0,2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon r (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance contour de rayon: ±0,05
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rayon r 0,2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance contour de rayon ±0,05
Nombre de dents Z 4
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×r pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
⌀ min. D3 7,6 mm
⌀ max. D2 8 mm
L2 +0,5 2 mm
Longueur de coupe Lc 0,2 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Fraisage de rayons en poussant et en tirant
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,01 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises à queue cylindrique

Identification et classification

Référence article 208170 0,2
EAN / GTIN 4045197198389
Réf. fabricant 208170 0,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
115
Alu > 10% Si
N
70
Acier < 500 N/mm²
P
65
Acier < 750 N/mm²
P
65
Acier < 900 N/mm²
P
40
Acier < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
Fonte GG(G)
K
40
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Queue extra longue.
Tête à double profil, 1/4 de cercle.
Tolérance:
taille = rayon r ±0,05 mm.

Utilisation:

Pour l’ébavurage en plongeant et en tirant d’arêtes et de contours.
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
Connectez-vous