GARANT Diabolo VHM-posnemalnik zarobka spiralni 120°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 12Mmm

Št. art.: 208167 12M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Število zob Z: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 12 mm
Serija Diabolo
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Majhen ⌀ D3 6 mm
Velik ⌀ D2 12 mm
Število zob Z 6
Kot spirale 35 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Kot konice stožčastega grezila 60 stopinj
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Mera S 5,9 mm
Celotna dolžina L 120 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Posnemanje roba 30 stopinj
Podajanje fz v jeklo < 60 HRC 0,045 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rdeč
Kot posnetja roba 60 stopinj
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 208167 12M
EAN/GTIN 4062406380465
Številka proizvajalca 208167 12M
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
Jeklo < 55 HRC
H
100
Jeklo < 60 HRC
H
90
Jeklo < 65 HRC
H
60
Jeklo < 67 HRC
H
35
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Toleranca: Mera S = ±0,2 mm. Kot konice ±5 kotnih minut.
Odlične kakovosti površine zaradi kota spirale 35°.
Posebej za posnemalnike zarobka, razvite za obdelavo v trdo. Izboljšana prevleka Diabolo omogoča še daljšo življenjsko dobo in boljšo kakovost površine.
Zelo dolgi posnemalniki zarobka za odlične rezultate posnemanja robov pri težko dostopnih konturah. Orodje brez konice.

Uporaba:

Izjemno primerno za posnemanje in odstranjevanje zarobka robov obdelovancev in za obdelavo kontur.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse