{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 12 mm | |
| Serie | Diabolo | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Materialul sculei | carbură | |
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| Tip | H | |
| Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
| ⌀ D3 mic | 6 mm | |
| ⌀ D2 mare | 12 mm | |
| Număr de dinţi Z | 6 | |
| Unghiul elicei | 35 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
| Unghi la vârf teşitor | 60 grad | |
| Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Dimensiune S | 5,9 mm | |
| Lungimea totală L | 120 mm | |
| ⌀ cozii Ds | 12 mm | |
| Freze pentru teşire | 30 grad | |
| Avans fz în oţel < 60 HRC | 0,045 mm | |
| Toleranţa arborelui | h6 | |
| Inel colorat | roşu | |
| Unghi teşitură | 60 grad | |
| Tip produs | Freze pentru debavurare |
| Cod articol | 208167 12M | |
| EAN / GTIN | 4062406380465 | |
| Număr producător | 208167 12M | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |