{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Serija | Diabolo | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
mažas ⌀ D3 | 6 mm | |
didelis ⌀ D2 | 12 mm | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Matmuo S | 5,9 mm | |
Bendras ilgis L | 120 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Nuožulų freza | 30 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 60 HRC | 0,045 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | raudonas | |
Kampų nuožulos kampas | 60 laipsniai | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |
Produkto numeris | 208167 12M | |
EAN / GTIN | 4062406380465 |