Rezkar za posnemanje robov VHM 120°, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 4mm

Št. art.: 208080 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00600105
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 6 mm
Suha obdelava pogojno primerno
Vrsta vpenjala čep
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 0 mm
Olje primerno
Izvedba držala HB
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka neprevlečeno
Premer rezila 4 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred e8
Dolžina rezila 11 mm
Tip rezalnika ISO rezkar za grezenje
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 2
Smer sukanja desni
Kot spirale 30 stopinj
Kot profila 120 stopinj
Delitev rezil enako
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 19 mm
Skupna dolžina 57 mm
Masa 17 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave navpično rezkanje (potopno rezkanje); oblikovno rezkanje (rezkanje matric); rezkanje utorov
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,01 mm
Globina reza maks. 11 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 208080 4
EAN/GTIN 4045197129161
Številka proizvajalca 208080 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
180
Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Toleranca: kot konice ±1°.

Uporaba:

  • Rezkanje utorov
  • Grezenje
  • Posnemanje roba
  • Uporabni tudi kot NC-svedri za navrtanje.

Opomba:

Oblika HB dobavljiva po enaki ceni kot HA.
Obliko HB naročite z art. 208081.