VHM radiusni rezkar GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Št. art.: 207490 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
170 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Serija Master Steel
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0100 mm
Suha obdelava primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 10 mm
Dolžina držala 40 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,006 mm
Olje primerno
Izvedba držala HA
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Odrezovalna skupina P (jeklo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM ALCRN
Prevleka TiAlN
Premer rezila 10 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred f8
Dolžina rezila 14 mm
Dolžina glave 14 mm
Dolžina previsa 30 mm
Tip rezalnika ISO K
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 4
Število efektivnih rezil, čelna stran 4
Smer sukanja desni
Kot spirale 30 stopinj
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot radij
Radij kota 5 mm
Radij 5 mm
Delitev rezil enako
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 34 mm
Uporabna dolžina 14 mm
Skupna dolžina 72 mm
Funkcionalna dolžina 14 mm
Masa 127 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave Kopirno rezkanje; profilno rezkanje
Barvni prstan zelena
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka rezkar z okroglim profilom
Korekcijski faktor fz 1
Globina reza min. 0,01 mm
Globina reza maks. 14 mm; 0,3 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 207490 10
EAN/GTIN 4062406285371
Številka proizvajalca 207490 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
270
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
220
Jeklo < 1100 N/mm
P
190
Jeklo < 1400 N/mm
P
170
Jeklo < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
400
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni za visoke zahteve po točnosti.
Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.
Izboljšana zaščita rezalnih robov z rahlo zaokrožitvijo rezalnih robov. Izredno velika upogibna trdnost z uporabo posebej finozrnatih substratov.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse