• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

VHM radiusni rezkar GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Št. art.: 207490 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
219 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

vrsta izdelka rezkar z okroglim profilom
Prevleka TiAlN
Strategija odrezovanja HPC
Premer rezila Dc 4 mm
Dolžina rezila Lc 8 mm
Radij R 2 mm
Skupna dolžina L 50 mm
Premer držala DS 4 mm
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 4
Kot spirale 30 stopinj
Globina reza maks. L2 8 mm; 0,12 mm
Previsna dolžina A 24 mm
Rezalni material polno karbid
Tolerančni razred f8
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00400105
Oblika vpenjala Standard
Dolžina držala LS 28 mm
Premer vpenjala, zgornja meja 0 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,005 mm
Izvedba držala HA
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Master Steel
Oznaka proizvajalca GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Premer sprostitve D1 3,8 mm
Dolžina glave L3 8 mm
Dolžina previsa 18 mm
Tip rezalnika ISO K
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 4
Smer sukanja desni
Naklon spirale 30 mm
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM ALCRN
Vmesnik ločilno mesto 1
Funkcionalna dolžina 8 mm
Masa 65 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave profilno rezkanje (FPR)
Barvni prstan zelena
Korekcijski faktor fz 1
Globina reza min. 0,01 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 207490 4
EAN/GTIN 4062406285333
Številka proizvajalca 207490 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
270
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
220
Jeklo < 1100 N/mm
P
190
Jeklo < 1400 N/mm
P
170
Jeklo < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
400
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni za visoke zahteve po točnosti.
Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.
Izboljšana zaščita rezalnih robov z rahlo zaokrožitvijo rezalnih robov. Izredno velika upogibna trdnost z uporabo posebej finozrnatih substratov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico