{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Master Steel | |
| Terän ⌀ DC | 10 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Tyyppi | N | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
| HammaslukuZ | 4 | |
| Nousukulma | 30 astetta | |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
| Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,3×D särmäyksessä; 0,03×D kopiojyrsinnässä | |
| Varsi | DIN 6535 HA | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Terän pituus Lc | 14 mm | |
| Säde R | 5 mm | |
| Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 32 mm | |
| Kavennuksen ⌀ D1 | 9,5 mm | |
| Kokonaispituus L | 72 mm | |
| varren ⌀ Ds | 10 mm | |
| Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
| Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Värirengas | vihreä | |
| Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
| Tuotekoodi | 207490 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406285371 | |
| Valmistajan numero | 207490 10 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |