{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| produkto rūšis | gilinimo freza | |
| Danga | TiAlN | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunos skersmuo Dc | 2 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 4 mm | |
| Spindulys R | 1 mm | |
| Bendras ilgis L | 80 mm | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Tolerancijos klasė | f8 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,012 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Frezavimas kopijuojant | 0,2 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Grioveliai | 0,2 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas | 4 mm | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,5×D; 0,05×D | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00600105 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 6 mm | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto ilgis LS | 62 mm | |
| Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz | 0,014 mm | |
| Koto tipas | HA | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Master Titan | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Kampas / briauna | 1 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip spindulys | |
| Kampo spindulys R | 1 mm | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai | |
| drožlių griovelių skaičius | 4 | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM / TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | titanas > 850 N/mm2 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Tolerancijos klasė | f8 | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 4 mm | |
| Veikimo ilgis | 4 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 45 000 min-1 | |
| Svoris | 30 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | diskinis frezavimas (FZI); formos frezavimas (štampų frezavimas) (FFO); frezavimas panardinant (FSE); griovelių frezavimas (FNU); išilginių griovelių frezavimas (FNB); profilinis frezavimas (FPR) | |
| Spalvinis žymėjimas | rožinės spalvos | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 1,25 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,01 mm | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas; Frezavimas kopijuojant |
| Produkto numeris | 207487 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197989659 | |
| Gamintojo numeris | 207487 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |