Radiusni rezkar HSS-PM 6 mm

Št. art.: 194302 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS PM
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 2
  • Kot spirale: 30

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 6 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS PM
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 8 mm
Radij R 3 mm
Celotna dolžina L 52 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 750 N/mm2 0,016 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 194302 6
EAN/GTIN 4045197110077

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
138
Al > 10% Si
N
110
Jeklo < 500 N/mm
P
83
Jeklo < 750 N/mm
P
64
Jeklo < 900 N/mm
P
64
Jeklo < 1100 N/mm
P
37
Jeklo < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Za najvišje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja.

Opomba:

Za rezkanje polkrožnih utorov ali za rezkanje s krožnim prehodom na dnu utora.Uporabni kot kopirni rezkarji in za izdelavo kalupov.fz za ap 0,05×D.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico