{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL00801005 | |
| Oblika vpenjala | ravna vpenjalna površina, nastavljivo po dolžini, s podajalno vzmetjo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0080 mm | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala | 8 mm | |
| Olje | primerno | |
| Izvedba držala | HB | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Rezalni material | HSS-E-PM | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HSS-PM TIALN | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Premer rezila | 9 mm | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tolerančni razred | e8 | |
| Dolžina rezila | 11 mm | |
| Tip rezalnika ISO | rezkar z okroglim profilom | |
| Kot odrezka zadaj | 0 stopinj | |
| Stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Število efektivnih rezil, po obodu | 2 | |
| Število efektivnih rezil, čelna stran | 2 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot spirale | 30 stopinj | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot radij | |
| Radij kota | 4,5 mm | |
| Radij | 4,5 mm | |
| Delitev rezil | enako | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 23 mm | |
| Uporabna dolžina | 11 mm | |
| Skupna dolžina | 61 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 23 mm | |
| Masa | 25 g | |
| Smer rezanja | levorezno | |
| Izvedba orodja | polno jeklo | |
| Standard | DIN 4000-82 | |
| Postopek obdelave | Kopirno rezkanje | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | rezkar z okroglim profilom | |
| Korekcijski faktor fz | 1,25 | |
| Globina reza min. | 0,01 mm | |
| Globina reza maks. | 11 mm; 0,27 mm |
| Številka izdelka | 194302 9 | |
| EAN/GTIN | 4045197110107 | |
| Številka proizvajalca | 194302 9 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |