Groborezni rezkar HSS-PM, TiAlN, ⌀ js14 DC: 20mm

Št. art.: 192541 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ js14 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca Schruppfräser
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL02001005
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala DS 20 mm
Dolžina držala LS 141 mm
Izvedba držala HB
Rezalni material HSS-E-PM
Odrezovalna skupina N (NE-kovine)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HSS-PM
Prevleka TiAlN
Premer rezila Dc 20 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred js14
dolžina rezila Lc 75 mm
Dolžina glave L3 0 mm
Tip rezalnika ISO Kotni rezkar
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 3
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 3
Smer sukanja desni
Kot spirale 36 stopinj
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Širina posnetja roba 1 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina A 91 mm
Uporabna dolžina L1 75 mm
Skupna dolžina L 141 mm
Masa 259 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Standard DIN 844 B
Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC)
Barvni prstan rumena
vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,15 mm
globina reza maks. L2 20 mm; 75 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 192541 20
EAN/GTIN 4045197547644
Številka proizvajalca 192541 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
138
INOX < 900 N/mm²
M
23
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
  • Prostorni, fino brušeni utori za odrezke.
  • Specialni cepilni kot za aluminij in nž-kovine.

Za najvišje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja.

Prednosti:

Veliki prostori za odrezke so primerni za veliki volumen odrezovanja.