Radiusni rezkar VHM HPC 80X8 mm

Št. art.: 185015 80X8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 885 A
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: ±0,1
  • Delovna širina ae pri rezkanju: Rezkanje utorov v polno, globina 1×D

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 80 mm
Širina reza 8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 885 A
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ ±0,1
⌀ izvrtine H6 d1 27 mm
Število zob Z 18
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Strategija odrezovanja HPC
Debelina zveze b ±0,1 5 mm
⌀ zveze d2 ±1 50 mm
Višina zob Zh 15 mm
Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine A/B 8 mm
Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine, skupne širine E 14,5 mm - 15,8 mm
Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine A 6 mm
Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine B 10 mm
Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine, skupne širine E 14,7 mm - 15,8 mm
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,05 mm
z notranjim hlajenjem ne
Izvedba držala z izvrtino
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 185015 80X8
EAN/GTIN 4062406397531

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
280
Al (kratki odrezki)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
70
CuZn
N
300
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Precizni VHM-radiusni rezkar na področju HPC-odrezovanja. Z novo visokozmogljivo prevleko za dolgo življenjsko dobo.
Rezkar v bloku: rezkarje z enakim ⌀ in številom zob je mogoče za vmesne širine povezati in nastaviti na želeno širino. Zobje se utirijo drug v drugega, saj rezkarji nimajo povečane debeline ob izvrtini.
Posebno ekonomični so 2-delni kompleti. S premeščanjem je mogoče uporabiti oba stranska rezalna roba rezkarja.

Opomba:

  • Rezkarjev v bloku ne vpenjajte brez primerno širokega distančnega obroča za rezkarjev na vpenjalnih trnih, saj se sicer rezkarji lahko poškodujejo.
  • Primerne obroče za rezkarje na vpenjalnih trnih najdete v kataloški skupini 30.
  • Rezkanje utorov v polno: fz za ae = 0,1 × D.

Naslednik za art. 185010.
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
    ⌀ × širina ±0,1 × k11 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico