Adapter za žagin list 160 mm

Št. art.: 179902 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba držala z izvrtino
z notranjim hlajenjem da
L1 43 mm
Celotna dolžina Lcelotna 45 mm
⌀ D3 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
Število pritrdilnih izvrtin 5
Pritrdilne izvrtine za delilni krog 43,5 mm
Garnitura vpenjalnih vijakov 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Vrsta izdelka Vpenjalo za žagine liste

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179902 160
EAN/GTIN 4045197887146

Opis

Izvedba:

Ni-prevleka za boljšo odpornost proti obrabi.

Uporaba:

Skupaj z listi krožnih žag za sistem žaganja. Za zarezovanje in odrezovanje.

Opomba:

⌀ vpenjalne izvrtine = vmesnik za vpenjalo orodij.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli