Adaptor pentru pânză de ferăstrău, cu alezaj, ⌀ pânzei de ferăstrău: 160mm

Cod articol.: 179902 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ pânzei de ferăstrău (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 45 mm
Răcirea internă este posibilă da
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Sägeblatt-Adapter
Diametru exterior pe partea sculei D 50 mm
Diametru max. pânză de ferăstrău D4 max 160 mm
Moment de strângere 4,2 Nm
Număr de orificii de prindere 5 buc.
Cerc parțial 43,5 mm
Diametru gaură de montare 22 mm
Tip produs Suport pentru freze disc
Suprafeţe tratate nichelat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 179902 160
EAN / GTIN 4045197887146
Număr producător 179902 160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Strat de acoperire de Ni pentru o mai bună protecţie la uzură.

Aplicaţie:

Împreună cu pânze de ferăstrău circular pentru sistem de ferăstrău. Pentru canelare şi debitare prin frezare.

Notă:

⌀ alezaj = interfaţă la portsculă.