Pjūklo adapteris, su kiauryme, Pjūklo ⌀: 160mm

Prekės Nr.: 179902 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 63
Tvirtinimo būdas kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto ilgis 43 mm
Užspaudimo skersmuo min. 160 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 160 mm
Korpuso ilgis mašinos pusėje 43 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 50 mm
Pjūklelio išorinis skersmuo min. 160 mm
Pjūklelio išorinis skersmuo maks. 160 mm
Priveržimo momentas 4,2 Nm
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1
Produkto rūšis pjovimo disko laikiklis
Bendras ilgis 45 mm
Standartas DIN 6357
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Paviršiaus apdirbimas blizg.
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 179902 160
EAN / GTIN 4045197887146
Gamintojo numeris 179902 160
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Nikelio danga geresnei apsaugai nuo nusidėvėjimo.

Paskirtis:

Diskiniams pjūklams staklėse tvirtinti. Griovelių įpjovimui ir ruošinių pjaustymui.

Pastaba:

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ = įrankio tvirtinimo sąsajai.