Sågblads-adapter 160 mm

Art-nr: 179902 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftutförande  med hål
Invändig ja
L1 43 mm
totallängd Ltot 45 mm
⌀ D3 50 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
Antal fästhål 5
Hålcirkel fästhål 43,5 mm
Spännskruv-sats 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Produktslag Sågbladhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 179902 160
EAN/GTIN 4045197887146

Benämning

Utförande:

Ni-ytbeläggning för förbättrat skydd mot slitage.

Användningsdata:

Tillsammans med cirkelsågblad för sågsystem. För spårfräsning och kapfräsning.

Anmärkning:

Fästhålsdiameter = gränssnitt mot verktygsfäste.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar