Zaagblad-adapter 160 mm

Artikelnummer: 179902 160
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schachtuitvoering met boring
Inwendige koeling ja
L1 43 mm
Totale lengte Ltotaal 45 mm
⌀ D3 50 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
Aantal bevestigingsboringen 5
Steekcirkel bevestigingsboringen 43,5 mm
Spanschroevenset 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Producttype Zaagbladopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 179902 160
EAN/GTIN 4045197887146

Omschrijving

Uitvoering:

Ni-coating voor een verbeterde slijtagebescherming.

Toepassing:

Samen met cirkelzaagbladen voor zaagsysteem.
Voor het groef- en doorfrezen.

Tip:

Opnameboring-⌀ = aansluiting voor gereedschapsopname.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen