Majhna teža slepih zakovic jeklena matica z nagubano majhno glavo M 5 x 7 x 9,5, 500 kosov

Št. art.: 1658769
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 1658769
EAN/GTIN 4007081098076
Številka proizvajalca 1658769
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

Lahka matica za slepe zakovice (zaščitena z ameriškim patentom U.S. Pat. 10.648.500) sledi zahtevam industrije po zmanjšanju teže in ohranjanju virov, ki so še posebej pomembne v avtomobilskem sektorju.
Njihove prednosti so do 50 % manjša teža, manj prostora na strani zapiralne glave in večje območje vpenjanja kot pri standardnih maticah, poleg tega pa imajo enake ali celo boljše trdnostne lastnosti kot običajne matice za slepe zakovice. Lahke matice za slepe zakovice so še posebej ugodne, kadar je dostop do uporabe le enostranski.
Pri postopku nastavljanja sta mogoča spremljanje in nadzor procesa.

Lastnosti:

  • Premer gredi: 7 mm
  • Navojni vložek: 5
  • Dolžina navoja: 3 mm