• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Lehká nýtovací matice ocelová s vroubkovanou malou hlavou M 5 x 7 x 9,5, 500 kusů

Artiklové číslo: 1658769
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 1658769
EAN / GTIN 4007081098076
Číslo výrobce 1658769
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Lehká nýtovací matice (chráněná patentem U.S. Pat. 10 648 500) sleduje požadavky průmyslu na snížení hmotnosti a úsporu zdrojů, které jsou důležité zejména v automobilovém průmyslu.
Jejich výhodou je až o 50 % nižší hmotnost, menší nároky na prostor na straně uzavírací hlavy a větší upínací rozsah než u standardních matic, přičemž mají stejné nebo dokonce lepší pevnostní vlastnosti než běžné nýtovací matice. Lehké nýtovací matice jsou výhodné zejména v případech, kdy je přístup k aplikaci pouze jednostranný.
Při nastavování je možné sledovat a řídit proces.

Charakteristika:

  • Průměr hřídele: 7 mm
  • Závitová vložka: 5
  • Délka závitu: 3 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku