• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Light Weight Blindnietmutter Stahl gerändelt Kleinkopf M 5 x 7 x 9,5, 500 Stück

Artikel-Nr.: 1658769
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1658769
EAN / GTIN 4007081098076
Herstellernummer 1658769
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Light Weight Blindnietmutter (geschützt durch das U.S. Pat. 10,648,500) folgt den Vorgaben der Industrie nach Gewichtsreduzierung und Ressourcenschonung, die besonders im Bereich Automotive im Fokus liegen.
Mit Vorteilen von bis zu 50 % weniger Gewicht, geringem Platzbedarf auf der Schließkopfseite sowie einem größeren Klemmbereich als Standardmuttern, bieten sie darüber hinaus noch gleiche bis bessere Festigkeitseigenschaften als herkömmliche Blindnietmuttern. Die Light Weight Blindnietmuttern sind besonders dann von Vorteil, wenn nur eine einseitige Zugänglichkeit zur Anwendung besteht.
Für den Setzvorgang sind eine Prozessüberwachung und -kontrolle möglich.

Merkmal:

  • Durchmesser des Schaftes: 7 mm
  • Gewindeeinsatz: 5
  • Gewindelänge: 3 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb