Könnyű súlyú vakszegecs anyák acélból, kis fej M 5 x 7 x 9.5, 500 darab

Cikkszám: 1658769
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 1658769
EAN / GTIN 4007081098076
Gyártó száma 1658769
Gyártó/felelős személy SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Leírás

Leírás:

A Light Weight vakszegecselt anya (védett az U.S. Pat. 10,648,500) követi az iparág súlycsökkentési és erőforrás-takarékossági követelményeit, amelyek különösen fontosak az autóiparban.
Előnyeik közé tartozik az akár 50 %-kal kisebb súly, a zárófej oldalán kisebb helyigény és a hagyományos anyáknál nagyobb szorítási tartomány, emellett a hagyományos vakszegecs anyákhoz képest azonos vagy még jobb szilárdsági tulajdonságokkal rendelkeznek. A Light Weight vakszegecs anyák különösen előnyösek, ha csak egyoldalúan lehet hozzáférni az alkalmazáshoz.
A folyamat nyomon követése és ellenőrzése lehetséges a beállítási folyamat során.

Jellemző:

  • A tengely átmérője: 7 mm
  • Menetes betét: 5
  • Menethossz: 3 mm