• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Držalo za orodje, z ragljo, v celoti iz jekla, Celotna dolžina: 110mm

Št. art.: 148700 110
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material v celoti iz jekla
⌀ območja vpenjanja 4,6 mm - 8 mm
za ročne navojne svedre DIN 352 M4,5 − M12
Nadomestne čeljusti art. 148710 vel. 110
Celotna dolžina 110 mm
Vrsta izdelka Držalo za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 148700 110
EAN/GTIN 4045197511119
Številka proizvajalca 148700 110
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vpenjalna glava z 2 čeljustma za vpetje orodij s 4-kotnim držalom. Prestavljiv T-ročaj ima utor na obeh straneh, v katerega se zaskoči aretirna kroglica. Ročaj je kromiran. Raglja ima preklop za levi ali desni hod in blokado. Izvedba v celoti iz jekla za velike vrtilne momente. Vpenjalo za orodje z natančnim krožnim tekom in ozkimi tolerancami. Vpenjalne čeljusti rezkane in induktivno kaljene za veliko žilavost in optimalno trdoto površine.
Patentirana oblika vpenjalne čeljusti, možno tudi natančno in varno vpenjanje vijačnih nastavkov z navojnimi svedri z 1/4-colskim 6-kotnim držalom (npr. art. 676307). Vpenjanje poteka po celotni 6-kotni površini.

Uporaba:

Primerno za vrezovanje navojev na težko dostopnih mestih.

Opomba:

Velikosti 4-kotnikov navojnih svedrov in povrtal drugih velikosti najdete v tabelah posameznih skupin proizvodov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov