• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

HOLEX Pro Tap maskingängtapp för genomgående hål, för metrisk gänga: M3-12

Art-nr.: 146440 M3-12
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för metrisk gänga Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Pro Tap
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Norm DIN 371; DIN 376
Produktslag Gängtapp

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 146440 M3-12
EAN/GTIN 4062406711214
Tillverkarens nummer 146440 M3-12
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
24
Alu (kortspånig)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

HOLEX Pro Tap universalgängtapp. Robust utförande för ett brett materialspektrum. Förbättrat HSS-E-skärmaterial med friktionsnedsättande TiN-beläggning. När kassetten öppnas reser sig verktygen automatiskt och kan sedan tas ut utan problem.
Bestående av maskingängtappar M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.
När kassetten öppnas reser sig verktygen automatiskt och kan sedan tas ut utan problem.

Innehåll:

vardera 1 maskingängtapp M3 – M12 nr 132680