Taraud machine pour trous débouchants HOLEX Pro Tap M3-12

Réf.: 146440 M3-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Norme: DIN 371; DIN 376

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Tap
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Norme DIN 371; DIN 376
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 146440 M3-12
EAN / GTIN 4062406711214

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
11
Acier < 500 N/mm²
P
12
Acier < 750 N/mm²
P
8
Acier < 900 N/mm²
P
7
Acier < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Huile
 

Description

Exécution:

A l’ouverture du coffret, les outils se dressent automatiquement, facilitant ainsi leur prise en main.
Composition: tarauds machine M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.
Taraud universel HOLEX Pro Tap. Exécution robuste pour un large éventail de matériaux. Nuance de coupe HSSE optimisée avec revêtement TiN réduisant le frottement. A l’ouverture du coffret, les outils se dressent automatiquement, facilitant ainsi leur prise en main.

Contenu:

1 taraud machine de chaque M3 – M12 132680

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript