HOLEX Pro Tap macho de roscar a máquina para agujeros pasantes HOLEX, Para rosca métrica: M3-12

Número de artículo: 146440 M3-12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca métrica Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Macho para roscar
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Rosca D M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8
Norma DIN 371, DIN 376
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS-E
Número de piezas 7 ud.
Serie Pro Tap
Denominación del fabricante HOLEX Pro Tap Universal-Gewindebohrer
Embalaje Maleta de plástico
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 146440 M3-12
EAN / GTIN 4062406711214
Número del fabricante 146440 M3-12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
24
Aluminium (med korte spåner)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal HOLEX Pro Tap. Versión robusta para una amplia gama de materiales. Material de corte HSS-E mejorado con recubrimiento TiN que reduce la fricción. Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas.
Compuesto de machos para roscar a máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.
Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas.

Contenido:

1 macho de roscar a máquina de cada M3 - M12 n.° 132680