Strojní závitník HOLEX Pro Tap do průchozích otvorů, Pro metrický závit: M3-12

Artiklové číslo: 146440 M3-12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro metrický závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitník
Povlak TiN
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Závit D M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8
Norma DIN 371, DIN 376
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS-E
Počet přepážek 7 ks
Řada Pro Tap
Označení výrobce HOLEX Pro Tap Universal-Gewindebohrer
Obal plastový kufr
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 146440 M3-12
EAN / GTIN 4062406711214
Číslo výrobce 146440 M3-12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
24
Hliník (krátké třísky)
N
25
Al > 10% Si
N
10
Ocel < 500 N/mm²
P
24
Ocel < 750 N/mm²
P
20
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník HOLEX Pro Tap. Robustní provedení pro široké spektrum materiálu. Zlepšený řezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření. Při otevírání kazety se nástroje automaticky vzpřímí a lze je bezproblémově vyjímat.
Skládá se ze strojních závitníků M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.
Při otevírání kazety se nástroje automaticky vzpřímí a lze je bezproblémově vyjímat.

Obsah:

po 1 strojním závitníku M3 – M12 č. 132680