{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
za metrični navoj | M3 - M20 | |
Dolžina | 532 mm | |
Širina | 256 mm | |
Višina | 63 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 145117 M3-20 | |
EAN/GTIN | 4062406301521 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura za vrezovanje navoja z garnituro navojnih svedrov, 3-delna M3-20
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
693,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
1.004,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 256 | 480 |
Kot profila | 60 | 60 |
za metrični navoj | M3 - M20 | M3 - M20 |
Vrsta navoja | M | M |
Višina | 63 | 63 |
Dolžina | 532 | 602 |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |