Nastavljivo držalo 3

Št. art.: 148410 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
678 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 1814

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 1814
⌀ območja vpenjanja 4,9 mm - 12 mm
za ročne navojne svedre DIN 352 M5−M20
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 6,5 mm - 15 mm
Celotna dolžina 370 mm
Vrsta izdelka Držala za navojne svedre

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 148410 3
EAN/GTIN 4062406208202

Opis

Izvedba:

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.
Za normalne obremenitve: ohišje iz cinkove tlačne litine.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico