{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
za metrični navoj | M3 − M12 | |
Dolžina | 416 mm | |
Širina | 221 mm | |
Višina | 55 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 145117 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4062406301514 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Garnitura za vrezovanje navoja z garnituro navojnih svedrov, 3-delna M3-12
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
348,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
480,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
480,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina | 221 | 229 | 223 |
Kot profila | 60 | 60 | 60 |
za metrični navoj | M3 − M12 | M3 − M12 | M3 − M12 |
Vrsta navoja | M | M | M |
Višina | 55 | 58 | 55 |
Dolžina | 416 | 418 | 420 |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |