Gevindskæresæt med snittapper, sæt, 3 dele M3-20

Art.-nr.: 145117 M3-20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Til metrisk gevind M3 - M20
Længde 532 mm
Bredde 256 mm
Højde 63 mm
Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 145117 M3-20
EAN/GTIN 4062406301521

Betegnelse

Udførelse:

Stabil værktøjskasse med håndtag og 2 excenterlåse. Hvert stykke værktøj er placeret i egen holder, så det kan transporteres sikkert og er nemt at få fat i. Snittapperne rejser sig automatisk, når låget åbnes. Se de enkelte produkter for at få en detaljeret beskrivelse.

Indhold:

1 spiraltapsæt af hver, 3 dele, nr. 130250: Str. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
1 gevindbakke nr. 140330 af hver: Str. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
1 justerbart vindejern nr. 148410 af hver: Str. 1.1/2; 3
1 gevindbakkeholder nr. 149310 af hver: Str. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
1 gevindskabelon nr. 477000: Str. M/W
1 skruetrækker nr. 664300: Str. 3×60
1 værktøjsholder med skralde nr. 148700: Str. 85; 110

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele