JEU DE TARAUDS MACHINE ET FORETS M3-12 avec kits de tarauds 3 pièces M3-20

Réf.: 145117 M3-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Pour filetage métrique M3 - M20
Longueur 532 mm
Largeur 256 mm
Hauteur 63 mm
Type de produit Filière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 145117 M3-20
EAN / GTIN 4062406301521

Description

Exécution:

Coffret métallique robuste avec poignée de transport et 2 fermetures à excentrique. Chaque outil est protégé pour le transport dans un logement adapté à sa forme et immédiatement accessible. Les tarauds se dressent automatiquement lors de l'ouverture du couvercle. Pour une description détaillée des outils, se reporter aux différents produits.

Contenu:

1 jeu de 3 tarauds de chaque 130250: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
1 filière par taille 140330: Réf. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
1 tourne-à-gauche réglable de chaque 148410: Réf. 1.1/2; 3
1 porte-filière de chaque taille 149310: Réf. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
1 jauge de filetage 477000: Réf. M/W
1 tournevis 664300: Réf. 3×60
1 porte-outil à cliquet 148700: Réf. 85; 110

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange