{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M27 | |
Vrsta navoja | M | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 3 mm | |
Zunanji ⌀ | 65 mm | |
Višina | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 140300 M27 | |
EAN/GTIN | 4045197083234 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Navojne čeljusti 6g M27
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
171,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
104,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot profila | 60 | 60 |
Vrsta navoja | M | M |
Višina | 25 | 25 |
Smer rezanja | desni | desni |
Korak | 3 | 3 |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |